Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre minimal du pas3.28 po
- Diamètre maximal du pas9.7 po
- Diamètre extérieur10 po
- Capacité de couple270 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale8-1/4 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure4.31 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8-1/4 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.62 po
- Largeur de la face3.56 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144373397
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids30.75 lb