Motion
24420 X 1-7/8

Lovejoy
24420 X 1-7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514422045 - série Hexadrive, diamètre de 1-7/8 po., diamètre extérieur de 12-1/2 po., diamètre extérieur de 10.12 po.
N° D’ARTICLE MI00836301
N° MFR24420 X 1-7/8
Prix9,582.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
24420 X 1-7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514422045 - série Hexadrive, diamètre de 1-7/8 po., diamètre extérieur de 12-1/2 po., diamètre extérieur de 10.12 po.
N° D’ARTICLE MI00836301
N° MFR24420 X 1-7/8
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
Prix9,582.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24420-1-7/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.43 po
  • Diamètre maximal du pas
    12.1 po
  • Diamètre extérieur
    12-1/2 po
  • Capacité de couple
    720 po
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.7:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    10.12 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    5.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    10.12 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.62 po
  • Largeur de la face
    4.56 po
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144220455
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    50.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif