Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre minimal du pas4.43 po
- Diamètre maximal du pas12.1 po
- Diamètre extérieur12-1/2 po
- Capacité de couple1080 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.7:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale10.12 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure5.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage10.12 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.62 po
- Largeur de la face4.56 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144220547
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids50.00 lb