11407 X 5/8

Lovejoy
11407 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514420728 - série Hexadrive, diamètre de 5/8 po., diamètre extérieur de 6 po., diamètre extérieur de 3.56 po.
N° D’ARTICLE MI00836476
N° MFR11407 X 5/8
Prix1,306.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
11407 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514420728 - série Hexadrive, diamètre de 5/8 po., diamètre extérieur de 6 po., diamètre extérieur de 3.56 po.
N° D’ARTICLE MI00836476
N° MFR11407 X 5/8
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
Votre prix1,306.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11407-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.21 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Capacité de couple
    36 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.6:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    3.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.88 po
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144207289
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    5.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif