Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre minimal du pas2.21 po
- Diamètre maximal du pas5.8 po
- Diamètre extérieur6 po
- Capacité de couple27 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.6:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale4.62 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure2-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.88 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144210890
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids6.88 lb