Aperçu
Description du fabricant
11401-5/8-PULLEY
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre minimal du pas2.21 po
- Diamètre maximal du pas5.8 po
- Diamètre extérieur6 po
- Capacité de couple27 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.6:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale3.56 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.88 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144357960
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids5.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité