M007 X 5/8

Lovejoy
M007 X 5/8

68514431671 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 5/8 po de diamètre d’alésage, 6 po de diamètre extérieur, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00836572
N° MFRM007 X 5/8
Prix2,924.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
M007 X 5/8

68514431671 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 5/8 po de diamètre d’alésage, 6 po de diamètre extérieur, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00836572
N° MFRM007 X 5/8
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
Votre prix2,924.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M-007-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.9 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    9.3:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    7 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.69 po
  • Série
    WB
  • CUP_NON
    685144316714
  • Type de montage
    Pilote central fixe
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif