Aperçu
- Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
- Disponible avec colonnes à longueur fixe
- Centre fermé
- Valve – Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles
- Détection de charge
- Clapet antiretour de direction manuelle pour direction manuelle limitée
- Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]
- Centre ouvert
Spécifications
- Série12, 3, 6
- Débit maximum6 gal/min
- Débit continu23 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreCentre fermé
- Type de réactionRéaction de charge
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.10 po
- Largeur totale5.67 po
- Pression de service172 bars