Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre minimal du pas5.0000 po
- Diamètre maximal du pas7.9000 po
- Diamètre extérieur8.2500 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.58:1
- Longueur totale4.3800 po
- Diamètre du moyeu à ressort3.1300 po
- SérieÉconoline
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144278869
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids10.00 lb