Motion
301E X 7/8

Lovejoy
301E X 7/8

68514418764 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 7/8 po de diamètre d’alésage, 7-1/2 po de diamètre extérieur, 7.13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00837033
N° MFR301E X 7/8
Prix2,364.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
301E X 7/8

68514418764 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 7/8 po de diamètre d’alésage, 7-1/2 po de diamètre extérieur, 7.13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00837033
N° MFR301E X 7/8
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
Votre prix2,364.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
301E-7/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.42 po
  • Diamètre maximal du pas
    7.28 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 po
  • Capacité de couple
    54 po
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:1
  • Matériau de la bride
    Aluminium anodisé
  • Longueur totale
    7.13 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.13 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Série
    WB
  • CUP_NON
    685144187642
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif