Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre minimal du pas4.43 po
- Diamètre maximal du pas12.1 po
- Diamètre extérieur12-1/2 po
- Capacité de couple360 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.7:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale8.62 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.62 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.62 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144219701
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids47.90 lb