Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Diamètre minimal du pas4.4300 po
- Diamètre maximal du pas12.1000 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.7:1
- Longueur totale8.6200 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.6200 po
- SérieHexadrive
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids46.10 lb