Aperçu
- Compatible avec les séries 3, 6 ou 12
Spécifications
- Série12, 3, 6
- Déplacement35.9 po3/r
- Débit maximum12 gal/min
- Débit continu25 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreSignal statique de détection de charge
- Type de réactionNon-réaction
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale7.81 po
- Largeur totale5.67 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service172 bars