Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre minimal du pas2.42 po
- Diamètre maximal du pas7.28 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
- Capacité de couple54 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale7.13 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure1.56 po
- Longueur jusqu’à l’alésage7.13 po
- Diamètre du moyeu à ressort2-1/2 po
- Largeur de la face2.56 po
- SérieWB
- CUP_NON685144187673
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids12.02 lb