Motion
ES112-3/8 X 1/2

Lovejoy
ES112-3/8 X 1/2

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation - poutre unique, 1.1020 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI00837391
N° MFRES112-3/8 X 1/2
Prix178.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
ES112-3/8 X 1/2

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation - poutre unique, 1.1020 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI00837391
N° MFRES112-3/8 X 1/2
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
Prix178.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ES112-BEAM CP-3/8X1/2
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils

Spécifications

  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Diamètre extérieur
    1.1020 po
  • Longueur totale
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2760 po
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Raideur de torsion
    409.3 po-lb/rad
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Poids
    0.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    ES
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566485
  • CUP_NON
    685144566485

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif