Motion
23210 X 1-3/8

Lovejoy
23210 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421930 - série Hexadrive, diamètre de 1-3/8 po., diamètre extérieur de 10-3/4 po., diamètre extérieur de 9.38 po.
N° D’ARTICLE MI00837405
N° MFR23210 X 1-3/8
Prix6,928.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
23210 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421930 - série Hexadrive, diamètre de 1-3/8 po., diamètre extérieur de 10-3/4 po., diamètre extérieur de 9.38 po.
N° D’ARTICLE MI00837405
N° MFR23210 X 1-3/8
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
Prix6,928.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23210-1-3/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3230V
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.43 po
  • Diamètre maximal du pas
    10.35 po
  • Diamètre extérieur
    10-3/4 po
  • Capacité de couple
    360 po
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.3:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    9.38 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.38 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.62 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144219305
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    42.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif