Motion
23230 X 1-5/8

Lovejoy
23230 X 1-5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421958 - série Hexadrive, diamètre de 1.6250 po., diamètre extérieur de 10.7500 po., diamètre extérieur de 9.3800 po.
N° D’ARTICLE MI00837425
N° MFR23230 X 1-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
23230 X 1-5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421958 - série Hexadrive, diamètre de 1.6250 po., diamètre extérieur de 10.7500 po., diamètre extérieur de 9.3800 po.
N° D’ARTICLE MI00837425
N° MFR23230 X 1-5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23230 1-5/8 VS PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3230HV
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.4300 po
  • Diamètre maximal du pas
    10.3500 po
  • Diamètre extérieur
    10.7500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.3:1
  • Longueur totale
    9.3800 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.6200 po
  • Série
    Hexadrive
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    42.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif