M 60 3/4

Lovejoy
M 60 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série M-60, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, diamètre extérieur de 6.6900 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00837853
N° MFRM 60 3/4
Prix2,788.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
M 60 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série M-60, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, diamètre extérieur de 6.6900 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00837853
N° MFRM 60 3/4
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
Prix2,788.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M-60-3/4-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.3400 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.6500 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Longueur totale
    6.6900 po
  • Série
    M-60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144316189
  • CUP_NON
    685144316189
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif