Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-15/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage17.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.1875 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de serviceService moyen
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale20.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale8-3/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale117800 lbf
- Capacité de charge statique radiale178400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série01
- Poids225.83 lb
- Rpm max.1220 tr/min