M 1 5/8

Lovejoy
M 1 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série M-1, diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, diamètre extérieur de 103 po
N° D’ARTICLE MI00837872
N° MFRM 1 5/8
Prix4,959.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
M 1 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série M-1, diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, diamètre extérieur de 103 po
N° D’ARTICLE MI00837872
N° MFRM 1 5/8
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
Prix4,959.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M-1-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.4200 po
  • Diamètre maximal du pas
    7.2800 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    9:1
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Série
    M-1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144201379
  • CUP_NON
    685144201379
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Poids
    15.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif