Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre minimal du pas2.4200 po
- Diamètre maximal du pas7.2800 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée9:1
- Longueur totale9.5000 po
- SérieM-1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144201386
- Type de montageMoteur central fixe
- Poids15.04 lb