Aperçu
- EMSS
- Q-Amp
- Détection de charge
- Boulon sur la vanne prioritaire
- Centre ouvert
Spécifications
- Série110, 230, 450
- Débit maximum60 L/min
- Débit continu11 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale5.90 po
- Largeur totale3.70 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars