Aperçu
Description du fabricant
261-1012 UNITÉ DE DIRECTION
- EMSS
- Q-Amp
- Détection de charge
- Boulon sur la vanne prioritaire
- Centre ouvert
Spécifications
- Série110, 230, 450
- Débit maximum60 L/min
- Débit continu23 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale6.17 po
- Largeur totale3.70 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité