01BCF800EX

Cooper
01BCF800EX

Unité de roulement de rouleau rond à quatre boulons - Brég. de rouleau cylindrique divisé, 8 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00837946
N° MFR01BCF800EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCF800EX

Unité de roulement de rouleau rond à quatre boulons - Brég. de rouleau cylindrique divisé, 8 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00837946
N° MFR01BCF800EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCF800EX FLG BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    18.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1875 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    21.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Profondeur globale
    8-3/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    198700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    01
  • Poids
    271.11 lb
  • Rpm max.
    1070 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif