Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2322V
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre minimal du pas2.7000 po
- Diamètre maximal du pas8.2500 po
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée9.3:1
- Longueur totale10.8600 po
- SérieM-3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144202024
- CUP_NON685144202024
- Type de montageMoteur central fixe
- Poids19.19 lb