BASE MOTEUR SMB-143

Lovejoy
SMB-143 MOTOR BASE

Base de moteur réglable - 46, 56, 143T Taille de cadre, acier
N° D’ARTICLE MI00837979
N° MFRSMB-143 MOTOR BASE
Prix1,002.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
SMB-143 MOTOR BASE

Base de moteur réglable - 46, 56, 143T Taille de cadre, acier
N° D’ARTICLE MI00837979
N° MFRSMB-143 MOTOR BASE
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
Votre prix1,002.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMB-143-SLIDING BASE MOTEUR

Spécifications

  • Types de produits
    Base de moteur coulissante
  • Taille du cadre
    143T, 46, 56
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144402127
  • CUP_NON
    685144402127
  • Poids
    9 lb
  • Comprend
    Arrêt à vitesse minimale réglable
  • Longueur totale de la base du moteur
    15-3/4 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    8-3/4 po
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Côté
  • Tailles de cadre NEMA
    48T à 56T

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif