Aperçu
Spécifications
- Types de produitsBase de moteur coulissante
- Taille du cadre143T, 145T, 182T, 184T
- MatérielAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144402134
- CUP_NON685144402134
- Poids15.25 lb
- ComprendArrêt à vitesse minimale réglable
- Longueur totale de la base du moteur19-1/2 po
- Largeur totale de la base du moteur10 po
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
- Tailles de cadre NEMA143T à 145T, 182T à 184T