Aperçu
Spécifications
- Types de produitsBase de moteur coulissante
- Taille du cadre184T, 213T, 215T, 254T
- MatérielAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144402141
- CUP_NON685144402141
- Poids47.25 lb
- ComprendArrêt à vitesse minimale réglable
- Longueur totale de la base du moteur28-5/8 po
- Largeur totale de la base du moteur14 po
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
- Tailles de cadre NEMA184T à 213T, 215T à 254T