Motion
01BCF1000EX

Cooper
01BCF1000EX

Unité de roulement de rouleau rond à quatre boulons - Brég. de rouleau cylindrique divisé, 10 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00838029
N° MFR01BCF1000EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCF1000EX

Unité de roulement de rouleau rond à quatre boulons - Brég. de rouleau cylindrique divisé, 10 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00838029
N° MFR01BCF1000EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCF1000EX FLG BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    21.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0625 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    24.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Profondeur globale
    9 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    151700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    263300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    01
  • Poids
    355.87 lb
  • Rpm max.
    820 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif