Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2322V
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre minimal du pas2.7 po
- Diamètre maximal du pas8-1/4 po
- Diamètre extérieur8-1/2 po
- Capacité de couple108 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale8-3/4 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8-3/4 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.87 po
- Largeur de la face3 po
- SérieWB
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids17.25 lb