Motion
HS2000
Épandeur hydraulique - Capacité de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI00838073
N° MFRHS2000
Prix707.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épandeur hydraulique - Capacité de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI00838073
N° MFRHS2000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix707.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉPANDEUR HS2000 1TON
  • Utiliser pour soulever des machines ou comme pince — répartir les coffrages en béton ou les barres d’armature ou les travaux de redressage de préformes
  • Les mâchoires sont à rappel par ressort – se rétractent automatiquement lorsque la pression est relâchée Modèle HS2000
  • Épandeur de capacité de 1 tonne
  • Capacité totale de 2,000 lb à 10,000 psi avec écartement de 4 po
  • Peut être « immobilisé » à 4 po d’écart sous pleine charge
  • Ne nécessite qu’un dégagement de 9/16 po pour engager les mâchoires
  • Mâchoires supérieures et inférieures en alliage d’acier forgé haute résistance Modèle HS3000
  • Épandeur de capacité de 1-1/2 tonnes
  • Capacité totale de 3,000 lb à 10,000 psi avec écartement de 11-1/2 po
  • Plus grand que les unités concurrentielles
  • Ne nécessite qu’un dégagement de 1-1/4 po pour engager les mâchoires
  • Peut être « immobilisé » à une répartition de 11-1/2 po à pleine charge Testé pour se conformer à la norme ASME B30.1

Spécifications

  • Série / Type
    Série HS/Épandeur
  • Capacité du cylindre
    1 tonne
  • Capacité d’huile
    0.630 po3
  • tonnes à 10000 psi
    1.00 tonnes
  • Poids
    5.00 lb
  • Propagation
    4.000 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif