M 50 7/8

Lovejoy
M 50 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.8750 po de diamètre, 5.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00838114
N° MFRM 50 7/8
Prix1,839.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
M 50 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.8750 po de diamètre, 5.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00838114
N° MFRM 50 7/8
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
Votre prix1,839.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M-50-7/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.6 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.65 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Série
    Éconoline
  • CUP_NON
    685144315892
  • Type de montage
    Pilote central fixe
  • Poids
    5.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif