Motion
MLA40 X 5/8

Lovejoy
MLA40 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442581 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, diamètre extérieur de 3.5600 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00838131
N° MFRMLA40 X 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
MLA40 X 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442581 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, diamètre extérieur de 3.5600 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00838131
N° MFRMLA40 X 5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MLA-40-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.6200 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    5.3:1
  • Longueur totale
    3.5600 po
  • Série
    Éconoline
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Poids
    2.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif