Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre minimal du pas1.6200 po
- Diamètre maximal du pas3.1300 po
- Diamètre extérieur3.3800 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.93:1
- Longueur totale2.8100 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.1600 po
- Série3405
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144278111
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids2.00 lb