Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre minimal du pas3.34 po
- Diamètre maximal du pas6.65 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Matériau de la brideFonte
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144373014
- Type de montagePilote central fixe
- Poids9.00 lb