14410 1 5/8

Lovejoy
14410 1 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.6250 po, diamètre extérieur de 12.5000 po, diamètre extérieur de 8.6200 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00838262
N° MFR14410 1 5/8
Prix6,526.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
14410 1 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.6250 po, diamètre extérieur de 12.5000 po, diamètre extérieur de 8.6200 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00838262
N° MFR14410 1 5/8
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
Prix6,526.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14410-1-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.4300 po
  • Diamètre maximal du pas
    12.1000 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.7:1
  • Longueur totale
    8.6200 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.6200 po
  • Série
    Hexadrive
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144219718
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    46.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif