261-1194-092
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 7 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 17.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI00838562
N° MFR261-1194-092
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 7 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 17.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI00838562
N° MFR261-1194-092
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
261-1194 UNITÉ DE DIRECTION ANCIENNE 261-1103
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Détection de charge
  • Boulon sur la vanne prioritaire
  • Centre ouvert
  • Centre fermé
  • Vannes intégrales

Spécifications

  • Série
    110, 230, 450
  • Déplacement
    17.9 po3/r
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Débit continu
    25 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Options de vanne
    Soupape de décharge d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    6.54 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif