301C 5/8

Lovejoy
301C 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série WB, 0.6250 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 7.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00838570
N° MFR301C 5/8
Prix2,551.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
301C 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série WB, 0.6250 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 7.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00838570
N° MFR301C 5/8
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
Prix2,551.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
301C-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.4200 po
  • Diamètre maximal du pas
    7.2800 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    9:1
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.5000 po
  • Série
    WB
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144203717
  • Type de montage
    Fixe au centre
  • Poids
    12.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif