Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre minimal du pas2.4200 po
- Diamètre maximal du pas7.2800 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée9:1
- Longueur totale7.1300 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.5000 po
- SérieWB
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144203731
- Type de montageFixe au centre
- Poids12.12 lb