3030C X 7/8

Lovejoy
3030C X 7/8

68514420381 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 0.8750 po de diamètre d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00838637
N° MFR3030C X 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3030C X 7/8

68514420381 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 0.8750 po de diamètre d’alésage, 8.5000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00838637
N° MFR3030C X 7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3030C-7/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2322V
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.7000 po
  • Diamètre maximal du pas
    8.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    9.3:1
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.8700 po
  • Série
    WB
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144203816
  • Type de montage
    Fixe au centre
  • Poids
    17.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif