GRAISSE POUR ENGRENAGES 176 SEAU 35LB

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur noire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838941
N° MFR176 GEAR GREASE 35LB PAIL
Prix681.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur noire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838941
N° MFR176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix681.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
176 GRAISSE POUR ENGRENAGES 35LB TAMBOUR 05435
  • Adhésif, graisse semi-fluide
  • Pour tous les types d’engrenages nus lubrifiés par un système centralisé
  • Offre une bonne pompabilité sans utiliser de solvants nocifs

Spécifications

  • Application
    Engrenages ouverts, grands roulements à manchon, rails, rouleaux de maison
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Combinaison inorganique/organique
  • Composition
    Graisse inorganique/organique à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    +25 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Série
    N° 176
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    313
  • Numéro CUP du fabricant
    089215505401
  • CUP_NON
    089215505401
  • Poids
    38.00 lb
  • Point d’éclair
    395 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif