176 CHEMISE À GRAISSE POUR ENGRENAGES

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, grade NLGI 00 , taille 120 lb, contenant en Keg, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838980
N° MFR176 GEAR GREASE DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, grade NLGI 00 , taille 120 lb, contenant en Keg, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838980
N° MFR176 GEAR GREASE DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
176 GRAISSE POUR ENGRENAGES 1/4 TAMBOUR 05439
  • Adhésif, graisse semi-fluide
  • Pour tous les types d’engrenages nus lubrifiés par un système centralisé
  • Offre une bonne pompabilité sans utiliser de solvants nocifs

Spécifications

  • Application
    Engrenages ouverts, grands roulements à manchon, rails, rouleaux de maison
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Combinaison inorganique/organique
  • Composition
    Graisse inorganique/organique à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    +25 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Série
    N° 176
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    313
  • Numéro CUP du fabricant
    089215405404
  • CUP_NON
    089215405404
  • Poids
    134.00 lb
  • Point d’éclair
    395 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif