176 CHEMISE À GRAISSE POUR ENGRENAGES

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, Qualité NLGI 00 , Taille 440 lb, Contenant pour tambour, Couleur noire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838991
N° MFR176 GEAR GREASE DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Graisse pour engrenages à usages multiples 176 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse inorganique/organique, Qualité NLGI 00 , Taille 440 lb, Contenant pour tambour, Couleur noire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +25 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00838991
N° MFR176 GEAR GREASE DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
176 GRAISSE D’ENGRENAGES TAMBOUR 05440
  • Adhésif, graisse semi-fluide
  • Pour tous les types d’engrenages nus lubrifiés par un système centralisé
  • Offre une bonne pompabilité sans utiliser de solvants nocifs

Spécifications

  • Application
    Engrenages ouverts, grands roulements à manchon, rails, rouleaux de maison
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    440 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Combinaison inorganique/organique
  • Composition
    Graisse inorganique/organique à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    +25 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Série
    N° 176
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    313
  • Numéro CUP du fabricant
    089215405411
  • CUP_NON
    089215405411
  • Poids
    465.00 lb
  • Point d’éclair
    395 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif