Motion
HM 7 X 1-3/8

Lovejoy
HM 7 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421543 - série Hexadrive, diamètre de 1-3/8 po., diamètre extérieur de 10 po., diamètre extérieur de 11.53 po.
N° D’ARTICLE MI00839018
N° MFRHM 7 X 1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
HM 7 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514421543 - série Hexadrive, diamètre de 1-3/8 po., diamètre extérieur de 10 po., diamètre extérieur de 11.53 po.
N° D’ARTICLE MI00839018
N° MFRHM 7 X 1-3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HM-7-1-3/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2926V
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    3.28 po
  • Diamètre maximal du pas
    9.7 po
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    8.7:1
  • Matériau de la bride
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    11.53 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    2.55 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    5 po
  • Largeur de la face
    3.68 po
  • Série
    Hexadrive
  • Type de montage
    Pilote central fixe
  • Poids
    28.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif