Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Longueur totale6.4400 po
- Diamètre du moyeu à ressort5.0000 po
- SérieHexadrive
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144423122
- Type de montageFixe au centre
- Poids25.00 lb