Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre minimal du pas3.2800 po
- Diamètre maximal du pas9.7000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée8.7:1
- Longueur totale11.6300 po
- SérieHexadrive
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144215413
- Type de montageCentre fixe - Pilote
- Poids28.50 lb