Aperçu
- EMSS
- Q-Amp
- Détection de charge
- Boulon sur la vanne prioritaire
- Centre ouvert
- Centre fermé
- Vannes intégrales
Spécifications
- Série110, 230, 450
- Déplacement5.9 po3/r
- Débit maximum3 gal/min
- Pression maximale du système3495 psi
- Débit continu11 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreCentre fermé
- Options de vanneSoupape de décharge de cylindre, soupape anti-cavitation, clapet antiretour d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
- Taille du port1/2 BSPP
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Type de réactionNon-réaction
- Type de montage2X M10x1.0-6H Port Face 4X M10x1.5-6H Face de montage
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale5.37 po
- Largeur totale3.70 po
- Configuration du port1/2 BSPP
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars