Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage16.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService moyen
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale19.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale7-15/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale109500 lbf
- Capacité de charge statique radiale159300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série01
- Poids213.86 lb
- Rpm max.1320 tr/min