Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCF615GR

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 6-15/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00839852
N° MFR01BCF615GR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCF615GR FLG BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    17.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.1875 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    20.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Profondeur globale
    8-3/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    117800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    178400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    01
  • Poids
    226.58 lb
  • Rpm max.
    1220 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif