Aperçu
Description du fabricant
01BCF800GR FLG BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage18.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.1875 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService moyen
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale21.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale8-3/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale112400 lbf
- Capacité de charge statique radiale198700 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série01
- Poids272.21 lb
- Rpm max.1070 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité